大阪魂
ステイブルナット 2種(鉄/クローム)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
クローム
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813404
M4
1箱(2000個)
M4
0.7
3.8
7
3
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813413
M5
1箱(1000個)
M5
0.8
4.6
8
3.8
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813422
M6
1箱(1500個)
M6
1
5.1
10
4.4
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813431
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.3
13
6.3
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください