ステイブルナット 2種(鉄/スズコバ)(小箱)

ステイブルナット 2種(鉄/スズコバ)(小箱) - 大阪魂
材質規格2種表面処理スズコバねじ山種類メートル並目
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813456M41箱(2000個)M40.73.873
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813465M51箱(1000個)M50.84.683.8
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813474M61箱(1500個)M615.1104.4
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813483M81箱(500個)M81.257.3136.3
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2997:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする