大阪魂
ステイブルナット 2種(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
規格
2種
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813492
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813501
M10
1箱(300個)
M10
1.5
8.3
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください