大阪魂
ステイブルナット 2種(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
10.5
規格
2種
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
寸法h(mm)
9
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813526
M12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください