大阪魂
ステイブルナット(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813535
M14
1箱(120個)
M14
2
12.5
22
10.8
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813544
M18
1箱(70個)
M18
2.5
16
27
14
取扱い終了
返品不可
44813553
M20
1箱(50個)
M20
2.5
17.5
30
15.6
取扱い終了
返品不可
44813562
M22
1箱(30個)
M22
2.5
19.5
32
17.2
取扱い終了
返品不可
44813571
M24
1箱(30個)
M24
3
21.2
36
19
取扱い終了
返品不可
44813587
M30
1箱(20個)
M30
3.5
28
46
26
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください