曜日別特売

ステイブルナット薄形(鉄/生地)(小箱)

ステイブルナット薄形(鉄/生地)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H1(mm)
寸法B(mm)
寸法h1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44813657M81箱(800個)M81.255134
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
44813675M121箱(250個)M121.758.5197
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
返品不可
44813666M101箱(400個)M101.56.5175.3
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
385:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする