大阪魂
ステイブル袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813736
M6
1箱(1000個)
M6
1
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813745
M8
1箱(450個)
M8
1.25
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813754
M10
1箱(200個)
M10
1.5
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813763
M16
1箱(50個)
M16
2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください