大阪魂
ステイブル袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813781
M16
1箱(50個)
M16
2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813772
M12
1箱(100個)
M12
1.75
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください