東海物産
ダッヂインサート(スタンダード)SD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
材質
黄銅(カドミレス)
表面処理
生地
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813885
SD-3007CD
1箱(2000個)
M3
0.5
6
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813894
SD-3008CD
1箱(800個)
M3
0.5
11
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44813903
SD-3009CD
1箱(2500個)
M3
0.5
7.5
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813912
SD-3501CD
1箱(2000個)
M3.5
0.5
8
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813921
SD-4004CD
1箱(1000個)
M4
0.7
9
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813937
SD-4005CD
1箱(500個)
M4
0.7
14
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813946
SD-5001CD
1箱(800個)
M5
0.8
11
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813955
SD-5004CD
1箱(600個)
M5
0.8
13
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42875174
SD-3004CD
1箱(2000個)
M3
0.5
8.5
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください