東海物産
ダッヂインサートフランジ型FD(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ
1.25
寸法L(mm)
16
材質
黄銅(カドミレス)
有効長(mm)
12
寸法D(mm)
11
表面処理
生地
寸法D1(mm)
14
相手条数
参考(A)11.05、(B)16.1、(C)5.5
内容量
1箱(600個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813964
FD-8001CD
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください