大阪魂
テンロック(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法M(mm)
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44813982
M5
1箱(3000個)
M5
0.8
8
4
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44813991
M6
1箱(1500個)
M6
1
10
5
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください