大阪魂
ナイロンナット(1種)(S45C/ユニクロ)
ねじの呼び
M33
材質
S45C
ねじピッチ
3.5
寸法m(mm)
33
規格
1種
寸法S(mm)
50
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814043
M33
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください