大阪魂
ナイロンナット(1種)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M22
M24
M27
M30
M33
M36
ねじピッチ
2.5
3
3.5
4
内容量
選択してください
1箱(6個)
1箱(10個)
1箱(12個)
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814095
M22
1箱(30個)
M22
2.5
23.4
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814104
M24
1箱(25個)
M24
3
24
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814113
M27
1箱(20個)
M27
3
27
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814122
M30
1箱(12個)
M30
3.5
30
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814131
M33
1箱(10個)
M33
3.5
33
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814147
M36
1箱(6個)
M36
4
36
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください