大阪魂
ナイロンナット(1種)(細目)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
規格
1種
ねじ山種類
メートル細目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814165
M8
1箱(500個)
M8
1
8
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814174
M12
1箱(150個)
M12
1.25
14.4
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください