大阪魂
ナイロンナット(1種)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
規格
1種
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814192
M5
1箱(2000個)
M5
0.8
6
8
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44814201
M6
1箱(1000個)
M6
1
8
10
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44814226
M10
1箱(200個)
M10
1.5
12
17
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44814235
M12
1箱(150個)
M12
1.75
14.4
19
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44814217
M8
1箱(400個)
M8
1.25
10
13
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください