大阪魂
ナイロンナット(1種)(鉄/生地)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.5
規格
1種
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法m(mm)
12
ねじの呼び
M10
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814332
M10
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください