大阪魂
ナイロンナット(2種)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
色
黒
規格
2種
寸法S(mm)
10
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814341
M6
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください