大阪魂
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじ山種類
UNC
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814463
1/4-20
1箱(800個)
1/4
20
(最大)8.33、(最小)7.57
(最大)6.09、(最小)5.34
(最大)11.15、(最小)10.93
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814472
5/16-18
1箱(500個)
5/16
18
(最大)9.11、(最小)8.36
(最大)6.73、(最小)5.97
(最大)12.75、(最小)12.5
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814481
7/16-14
1箱(250個)
7/16
14
(最大)11.88、(最小)11.13
(最大)8.61、(最小)7.85
(最大)15.92、(最小)15.65
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814497
9/16-12
1箱(100個)
9/16
12
(最大)16.66、(最小)15.9
(最大)12.29、(最小)11.54
(最大)22.27、(最小)21.98
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814506
5/8-11
1箱(70個)
5/8
11
(最大)19.43、(最小)18.67
(最大)15.44、(最小)14.69
(最大)23.87、(最小)23.58
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814515
3/4-10
1箱(50個)
3/4
10
(最大)22.6、(最小)21.85
(最大)19.22、(最小)18.47
(最大)27.02、(最小)26.72
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44814524
7/8-9
1箱(32個)
7/8
9
(最大)25.37、(最小)24.62
(最大)20.44、(最小)19.69
(最大)31.8、(最小)31.47
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814427
NO.2-56
1箱(3000個)
No.2
56
(最大)3.88、(最小)3.38
(最大)2.43、(最小)1.68
(最大)6.37、(最小)6.18
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44814436
NO.6-32
1箱(2000個)
No.6
32
(最大)4.77、(最小)4.27
(最大)2.99、(最小)2.24
(最大)7.95、(最小)7.75
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814445
NO.8-32
1箱(1500個)
No.8
32
(最大)6.07、(最小)5.57
(最大)3.93、(最小)3.18
(最大)8.76、(最小)8.54
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814454
NO.10-24
1箱(1500個)
No.10
24
(最大)6.32、(最小)5.82
(最大)3.93、(最小)3.18
(最大)9.55、(最小)9.33
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください