大阪魂
ナイロンナット(ユニファイ)(UNC)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
寸法L(mm)
(最大)19.22、(最小)18.47
寸法H(mm)
(最大)22.6、(最小)21.85
山数
10
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
(最大)27.02、(最小)26.72
寸法C(mm)
(最大)30.63、(最小)29.87
ねじの呼び
3/4
ねじ山種類
UNC
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814533
3/4-10
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください