大阪魂
ナイロンナット(ユニファイ)(UNF)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
ねじ山種類
UNF
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44814551
1/4-28
1箱(800個)
1/4
28
(最大)8.33、(最小)7.57
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814567
5/16-24
1箱(500個)
5/16
24
(最大)9.11、(最小)8.36
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814576
7/16-20
1箱(250個)
7/16
20
(最大)11.88、(最小)11.13
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814585
9/16-18
1箱(100個)
9/16
18
(最大)16.66、(最小)15.9
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814594
5/8-18
1箱(70個)
5/8
18
(最大)19.43、(最小)18.67
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814603
3/4-16
1箱(50個)
3/4
16
(最大)22.6、(最小)21.85
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814612
7/8-14
1箱(32個)
7/8
14
(最大)25.37、(最小)24.62
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44814542
NO.10-32
1箱(1500個)
No.10
32
(最大)6.32、(最小)5.82
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください