曜日別特売

ニフラッチ(小箱)

ニフラッチ(小箱) - ニフコニフラッチ(小箱) - ニフコ
(2件のレビュー)

ビス等に変わるパネル固定具です。
脱着が容易で、繰り返し使用が出来ます。

内容量1箱(100個)
全16種類を絞り込む
タイプ
適合
16種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
タイプ
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
428921932000-022000グロメット(板厚T)1.5mm、(板厚G)3.0~4.3mm
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
428921752000-032000グロメット(板厚T)1.5mm、(板厚G)3.0~4.3mm
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
448146642001-022001グロメット(板厚T)2.4mm、(板厚G)4.0~5.3mm
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
448146822003-022003グロメット(板厚T)5.2mm、(板厚G)6.8~8.1mm
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
428921842004-032004プランジャー(グロメット)2000
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
448146912005-022005プランジャー(グロメット)2001
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
448147072006-022006プランジャー(グロメット)2002
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
448147162007-022007プランジャー(グロメット)2003
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
448147252009-022009プランジャー(グロメット)2001
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月30日
448147432011-022011プランジャー(グロメット)2003
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
448147522012-022012プランジャー(グロメット)2000
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
448147612013-022013プランジャー(グロメット)2001
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
448147772014-022014プランジャー(グロメット)2002
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
448147862015-022015プランジャー(グロメット)2003
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
448146732002-022002グロメット(板厚T)4.0mm、(板厚G)5.6~6.9mm
オープン
取扱い終了
返品不可
448147342010-022010プランジャー(グロメット)2002
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44814664
2015-09-08
用途: 既存品破損による交換

パック品の方で指摘されてる方がいらっしゃいますが、内容は修正されてないようですね。
今回既存破損品交換のための購入なのですが、グロメット(メス)・プランジャー(ピン)の区別がされておらず、ピンの写真
の横の商品名がニフラッチ(グロメット)(小箱)と言うのは問題ではないでしょうか?
実際誤購入されてる方もおられるようで、私自身他社サイトで品番・仕様を確認して注文したしだいです。そこのサイトには希望商品が
無かったため貴社での購入になりましたが、実物を確認せず初めて購入する人でも分かりやすいようにしてもらいたいです。
以下パック品レビューからのコピーです
>品番2000から2003まではグロメット、2004から2015まではプランジャー、-2は黒、-3は白を指しています。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。商品名、情報を修正いたしました。

対象商品 : 42892175
2013-06-22
用途: 昔の機器修理のため

一応無事に使用できました。
正規部品でないので、心配しましたが、代用できました。
正規メーカ部品はすでに製造してないので、助かりました。
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
4116:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする