ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱)

ハードロックナット(SCM435/3価ホワイト)(小箱) - ハードロック工業
材質SCM435表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全10種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44815005M141箱(150個)M1421118.522
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815023M181箱(84個)M182.51525.527
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
44814996M121箱(200個)M121.75101719
オープン
取扱い終了
返品不可
44815014M161箱(100個)M1621322.524
オープン
取扱い終了
返品不可
44815032M201箱(69個)M202.51627.530
オープン
取扱い終了
返品不可
44815041M221箱(60個)M222.51831.532
オープン
取扱い終了
返品不可
44815057M271箱(24個)M273223841
オープン
取扱い終了
返品不可
44815066M301箱(18個)M303.5244246
オープン
取扱い終了
返品不可
44815075M331箱(16個)M333.5264650
オープン
取扱い終了
返品不可
44815084M361箱(12個)M364295055
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3918:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする