ハードロックナット(SUS316)(小箱)

ハードロックナット(SUS316)(小箱) - ハードロック工業
材質SUS316ねじ山種類メートル並目
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44815206M61箱(1500個)M6158.310
オープン
749,800
824,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815215M121箱(200個)M121.75101719
オープン
419,800
461,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815224M141箱(150個)M1421118.522
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815233M181箱(84個)M182.51525.527
オープン
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815242M221箱(60個)M222.51831.532
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815251M271箱(24個)M273223841
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815267M301箱(18個)M303.5244246
オープン
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41891175M81箱(700個)M81.256.51113
オープン
取扱い終了
代替品有
41891184M101箱(300個)M101.5813.517
オープン
取扱い終了
代替品有
41891193M161箱(100個)M1621322.524
オープン
取扱い終了
代替品有
41891202M201箱(69個)M202.51627.530
オープン
取扱い終了
代替品有
41891211M241箱(48個)M243193336
オープン
取扱い終了
代替品有
44815276M331箱(16個)M333.5264650
オープン
取扱い終了
返品不可
44815285M361箱(12個)M364295055
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41891175M842106705M8M8 ハードロックナット(SUS316) ハードロック工業 42106705ハードロックナット(SUS316)ハードロック工業1個
719
税込791
注文コードが変更になりました
41891184M1042106714M10M10 ハードロックナット(SUS316) ハードロック工業 42106714ハードロックナット(SUS316)ハードロック工業1個
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました
41891193M1642106723M16M16 ハードロックナット(SUS316) ハードロック工業 42106723ハードロックナット(SUS316)ハードロック工業1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
41891202M2042106732M20M20 ハードロックナット(SUS316) ハードロック工業 42106732ハードロックナット(SUS316)ハードロック工業1個
4,098
税込4,508
注文コードが変更になりました
41891211M2442106741M24M24 ハードロックナット(SUS316) ハードロック工業 42106741ハードロックナット(SUS316)ハードロック工業1個
6,898
税込7,588
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2075:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする