曜日別特売

ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱)

ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業ハードロックナット(ウィット)(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業
材質ステンレスねじ山種類ウィット
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448155655/81箱(100個)W5/811132630
オープン
239,800
263,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
448155743/41箱(60個)W3/410163237
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
418905021/21箱(150個)W1/2121021約24.2
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
418904933/81箱(300個)W3/816817約19.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
448155837/81箱(48個)W7/89183540.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418904933/8421060233/83/8 ハードロックナット ウィット(ステンレス) ハードロック工業 42106023ハードロックナット ウィット(ステンレス)ハードロック工業1個
809
税込890
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2303:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする