ハードロック工業
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
タイプ
セミ薄型
ねじ山種類
メートル並目
全9種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M33
M36
ねじピッチ
選択してください
2
2.5
3
3.5
4
内容量
選択してください
1箱(12個)
1箱(16個)
1箱(18個)
1箱(24個)
1箱(48個)
1箱(60個)
1箱(69個)
1箱(84個)
1箱(100個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44815766
M33
1箱(16個)
M33
3.5
26
50
57.7
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815775
M36
1箱(12個)
M36
4
29
55
63.5
オープン
¥
209,800
¥
230,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41890615
M16
1箱(100個)
M16
2
13
24
約27.7
オープン
取扱い終了
44815705
M18
1箱(84個)
M18
2.5
15
27
31.2
オープン
取扱い終了
返品不可
44815714
M20
1箱(69個)
M20
2.5
16
30
34.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44815723
M22
1箱(60個)
M22
2.5
18
32
37
オープン
取扱い終了
返品不可
44815732
M24
1箱(48個)
M24
3
19
36
41.6
オープン
取扱い終了
返品不可
44815741
M27
1箱(24個)
M27
3
22
41
47.3
オープン
取扱い終了
返品不可
44815757
M30
1箱(18個)
M30
3.5
24
46
53.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください