ハードロック工業
ハードロックナット(セミ薄型)(ステンレス)
材質
ステンレス
タイプ
セミ薄型
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44815784
M39
M39
4
31
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815793
M42
M42
4.5
34
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815802
M45
M45
4.5
36
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815811
M48
M48
5
38
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
42106145
M16
M16
2
13
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください