ハードロック工業
ハードロックナット(セミ薄型)(鉄/3価ホワイト)
材質
鉄
タイプ
セミ薄型
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44815897
M39
M39
4
31
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815906
M42
M42
4.5
34
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815915
M45
M45
4.5
36
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815924
M48
M48
5
38
オープン
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815933
M52
M52
5
42
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815942
M56
M56
5.5
45
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
44815951
M64
M64
6
51
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください