曜日別特売

ハードロックナット(細目)(ステンレス)(小箱)

ハードロックナット(細目)(ステンレス)(小箱) - ハードロック工業
材質ステンレスねじ山種類メートル細目
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44815967M8×1.01箱(700個)M816.51315
オープン
759,800
835,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815976M12×1.251箱(200個)M121.25101921.9
オープン
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815985M14×1.51箱(150個)M141.5112225.4
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44815994M16×1.51箱(100個)M161.5132427.7
オープン
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816003M18×1.51箱(84個)M181.5152731.2
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816012M20×1.51箱(69個)M201.5163034.6
オープン
289,800
318,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816021M22×1.51箱(60個)M221.5183237
オープン
499,800
549,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816037M24×2.01箱(48個)M242193641.6
オープン
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816046M27×2.01箱(24個)M272224147.3
オープン
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816055M30×2.01箱(18個)M302244653.1
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
41890685M10×1.251箱(300個)M101.25817約19.6
オープン
取扱い終了
代替品有
44816064M33×2.01箱(16個)M332265057.7
オープン
取扱い終了
返品不可
44816073M36×3.01箱(12個)M363295563.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41890685M10×1.2542106215M10×1.25M10×1.25 ハードロックナット(細目)(ステンレス) ハードロック工業 42106215ハードロックナット(細目)(ステンレス)ハードロック工業1個
1,298
欠品中
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2559:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする