ハードロック工業
ハードロックナット(細目)(ステンレス)
材質
ステンレス
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42106215
M10×1.25
M10
1.25
8
17
約19.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
44816082
M39×3.0
M39
3
31
60
69.3
オープン
取扱い終了
返品不可
44816091
M42×4.0
M42
4
34
65
75
オープン
取扱い終了
返品不可
44816107
M45×4.0
M45
4
36
70
80.8
オープン
取扱い終了
返品不可
44816116
M48×4.0
M48
4
38
75
86.5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください