ハードロック工業
ハードロックナット(薄型)(SUS316)
材質
SUS316
タイプ
薄型
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44816572
M39
M39
4
23
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44816581
M42
M42
4.5
25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください