ハードロック工業
ハードロックナット(薄型)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
タイプ
薄型
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44816721
M22
1箱(80個)
M22
2.5
13
(最小)21.5、(最大)23
32
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816737
M24
1箱(64個)
M24
3
14
(最小)23、(最大)25
36
オープン
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816746
M33
1箱(24個)
M33
3.5
20
(最小)34、(最大)37
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください