KHI
ハイパーロードナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全7種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M8
M10
M12
M16
M20
M22
M24
ねじピッチ
選択してください
1.25
1.5
1.75
2
2.5
3
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(300個)
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44816877
M10
1箱(150個)
M10
1.5
15.5
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816886
M12
1箱(100個)
M12
1.75
17.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816895
M16
1箱(50個)
M16
2
21.5
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816904
M20
1箱(25個)
M20
2.5
26
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816913
M22
1箱(25個)
M22
2.5
29
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816922
M24
1箱(20個)
M24
3
31
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816861
M8
1箱(300個)
M8
1.25
12
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください