KHI
ハイパーロードナット(鉄/ドブ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44816931
M22
1箱(25個)
M22
2.5
29
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44816947
M24
1箱(20個)
M24
3
31
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください