大阪魂
パニエンナット(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
全高(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44816956
M8×13×36
M8
1.25
11
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44816965
M10×17×44
M10
1.5
14
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44816974
M12×19×45
M12
1.75
16
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください