東海物産
ビットインサート(スタンダード)SB(黄銅(カドミレス)/生地)(小箱)
材質
黄銅(カドミレス)
表面処理
生地
全25種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M1.7
M2
M2.5
M2.6
M3
M3.5
M4
M5
内容量
選択してください
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(2000個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(4000個)
1箱(5000個)
1箱(7000個)
1箱(8000個)
1箱(10000個)
1箱(15000個)
25種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44818051
SB173025CD
1箱(10000個)
M1.7
0.35
2.5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818067
SB173040CD
1箱(8000個)
M1.7
0.35
4
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818076
SB173540CD
1箱(5000個)
M1.7
0.35
4
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44818085
SB203020CD
1箱(15000個)
M2
0.4
2
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818094
SB203080CD
1箱(4000個)
M2
0.4
8
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818103
SB203540CD
1箱(7000個)
M2
0.4
4
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818112
SB204030CD
1箱(7000個)
M2
0.4
3
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818121
SB204060CD
1箱(4000個)
M2
0.4
6
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818155
SB264025CD
1箱(8000個)
M2.6
0.45
2.5
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818164
SB264535CD
1箱(5000個)
M2.6
0.45
3.5
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44818173
SB264540CD
1箱(4000個)
M2.6
0.45
4
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818182
SB264550CD
1箱(3000個)
M2.6
0.45
5
オープン
¥
40,980
¥
45,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818191
SB305030CD
1箱(4000個)
M3
0.5
3
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818207
SB305035CD
1箱(4000個)
M3
0.5
3.5
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818216
SB305540CD
1箱(3000個)
M3
0.5
4
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818252
SB406560CD
1箱(1500個)
M4
0.7
6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818261
SB406570CD
1箱(1000個)
M4
0.7
7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818286
SB508050CD
1箱(1000個)
M5
0.8
5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818137
SB-2502CD
1箱(2500個)
M2.5
0.45
-
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818146
SB-2602CD
1箱(2500個)
M2.6
0.45
7
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818225
SB-3501CD
1箱(1500個)
M3.5
0.6
7
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44818234
SB-3502CD
1箱(1000個)
M3.5
0.6
9
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818243
SB-3503CD
1箱(2000個)
M3.5
0.6
6.5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44818277
SB-5004CD
1箱(1200個)
M5
0.8
6.8
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42876181
SB305040CD
1箱(4000個)
M3
0.5
4
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください