曜日別特売

プッシュリベット(黒)(小箱)

プッシュリベット(黒)(小箱) - ニフコ
(1件のレビュー)
材質ポリアセタールクロ
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
呼び
寸法F(mm)
寸法C(mm)
板厚(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
448185574T43-021箱(100個)4T43-0221.01.53.0~4.55.3
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
448185752F19-021箱(100個)2F19-0220.51.52.5~3.55.5
オープン
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
448185844X01-021箱(100個)4X01-0220.51.52.5~3.55.5
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
返品不可
4481859348X0-021箱(100個)48X0-0223.61.53.5~5.55.45
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
4481860220R5-021箱(100個)20R5-0221.21.54.0~6.05.4
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
448186112N10-021箱(100個)2N10-0221.32.52.5~4.07.0
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
44818566003V-021箱(200個)003V-0220.51.52.5~3.55.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44818611
2019-09-21
用途: 自動車の内外装

脱着がしやすく、100個入りで単価も安く、買って良かったと思える商品でした。
それほど多くの同等商品を使ったことがあるわけではないのですが、特に不満はないので、また必要になったらこれを注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3576:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする