ニフコ
ブラッシュクリップ(アイボリー)(小箱)
(1件のレビュー)
呼び
1C89-03
材質
樹脂
適合穴径(Φmm)
5.0
色
アイボリー
寸法D(Φmm)
6.0
寸法B(mm)
2.3
寸法C(mm)
17.0
寸法A(Φmm)
15.0
内容量
1箱(100個)
注意
※白色っぽいという声もありますが、市場での登録がアイボリーのためアイボリー登録とさせていただいております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44818706
1C89-03
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください