大阪魂
フランジナット(セレート付き)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819031
M3
1箱(4000個)
M3
0.5
3.7
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819047
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.5
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819056
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819065
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819074
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください