大阪魂
フランジナット(セレート付き)(左ねじ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
5.5
寸法S(mm)
8
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
9.2
寸法c(mm)
(最小)1.1
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(mm)
12
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819083
M5
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください