大阪魂
フランジナット(セレート付き)(左ねじ)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819171
M3
1箱(4000個)
M3
0.5
3.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44819187
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44819196
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44819205
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
44819214
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください