大阪魂
フランジナット(セレート付き)(細目)(鉄/3価ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M12
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
11
色
黒
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
19.6
寸法c(mm)
(最小)1.8
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)7
寸法dc(mm)
24
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819311
M12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください