大阪魂
フランジナット(セレート付き)(細目)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
材質
鉄
ねじピッチ
1.25
表面処理
亜鉛黒
角度θ(°)
30
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819381
M8
1箱(500個)
M8
7.5
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819397
M12
1箱(150個)
M12
11
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください