大阪魂
フランジナット(セレート付き)(鉄/ディスゴ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ディスゴ
角度θ(°)
30
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819476
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44819494
M12
1箱(170個)
M12
1.75
11
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44819467
M6
1箱(500個)
M6
1
6
取扱い終了
返品不可
44819485
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
取扱い終了
返品不可
44819503
M16
1箱(60個)
M16
2
15
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください