大阪魂
フランジナット(セレート付き)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
角度θ(°)
30
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819512
M12
1箱(170個)
M12
1.75
11
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44819521
M16
1箱(60個)
M16
2
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください