大阪魂
フランジナット(セレート付き)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
ねじの呼び
M6
材質
鉄
ねじピッチ
1
寸法m(mm)
6
寸法S(mm)
10
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
11.5
寸法c(mm)
(最小)1.5
角度θ(°)
30
寸法m1(mm)
(最小)4
寸法dc(mm)
13
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(500個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819537
M6
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください