大阪魂
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819607
M3
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44819616
M4
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44819625
M5
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44819634
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44819643
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44819652
M10
1箱(200個)
M10
1.5
9
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください