大阪魂
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
グリーンクロメート
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819677
M4
1箱(1800個)
M4
0.7
5
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819686
M6
1箱(600個)
M6
1
7
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819695
M8
1箱(400個)
M8
1.25
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819704
M10
1箱(200個)
M10
1.5
9
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください