大阪魂
フランジナット(セレート無し)(ツバ大)(鉄/生地)(小箱)
ねじの呼び
M5
材質
鉄
ねじピッチ
0.8
寸法m(mm)
6
寸法S(mm)
10
表面処理
生地
寸法e(mm)
9.2
寸法c(mm)
(最小)1.1
寸法m1(mm)
(最小)3.3
寸法dc(mm)
15
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(800個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819914
M5
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください