大阪魂
フランジナット(セレート無し)(左ねじ)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質
鉄
色
黒
表面処理
3価ブラック
ねじ山種類
メートル並目
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44819923
M3
1箱(4000個)
M3
0.5
3.7
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819932
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819941
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819957
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819966
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44819975
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください