大阪魂
フランジナット(セレート無し)(左ねじ)(鉄/ユニクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
内容量
選択してください
1箱(300個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(1500個)
1箱(2500個)
1箱(4000個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44820124
M3
1箱(4000個)
M3
0.5
3.7
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820133
M4
1箱(2500個)
M4
0.7
4.5
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820142
M5
1箱(1500個)
M5
0.8
5.5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820151
M6
1箱(1000個)
M6
1
6
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820167
M8
1箱(500個)
M8
1.25
7.5
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
44820176
M10
1箱(300個)
M10
1.5
9
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください